Halfronde tang, gebogen VDE-isolatie 220 mm

Artikelnummer: 713380 220
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 220 mm
    Beklengte 65 mm
    Bekvorm ovaal-spits, gebogen
    Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Bekeigenschap Inductief geharde precisie-snijkanten (ca. 64 HRC)
    Uitvoering bekken binnenzijde geribbeld
    Greep Meercomponenten-bekleding
    Materiaal Speciaal gereedschapsstaal
    Oppervlak blank
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 713380 220
    EAN/GTIN 4007582014766
    Nummer fabrikant S021-1500/40RV-11

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Inductief geharde precisie-snijkanten (ca. 64 HRC), geschikt voor pianodraad. Lange, ovaal-spitse bekken met ‘WAVE-profiel’ voor het grijpen van kwetsbare onderdelen zoals draadeinden of kabels. Bekken vooraan aan binnenzijde geribbeld. Armen met dikwandig greepmateriaal tot 1000 V geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

    Toepassing:

    Ideaal voor elektrotechnisch installatiewerk − gebogen uitvoering voor verbeterde ergonomie en vrij zicht op het werkgebied.

    Materiaal:

    Speciaal gereedschapsstaal, blanke tang. Grepen met meercomponenten-bekleding.