Halfronde tang, recht volledig geïsoleerd volgens VDE 220 mm

Artikelnummer: 713370 220
op aanvraag
Op voorraad
313 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering bekken getand
met snijkant nee
volledig geïsoleerd ja
Bekvorm ovaal-spits
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Elektrische isolatie VDE 1000 V
Materiaal glasvezelversterkte kunststof
Greep met gedeelte van zachte kunststof
vonkvrij ja
Beklengte 75 mm
totale lengte 220 mm
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 713370 220
EAN/GTIN 4003773073963
Nummer fabrikant 98 62 02

Omschrijving

Uitvoering:

Tang van glasvezelversterkte kunststof, grepen met gedeelte van zachte kunststof voor een goede grip. Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Volledige isolatie vermindert het risico van kortsluiting.Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.