Hoonwiel COOL-CUT 125x25x20mm C800 staal/roestvrij staal/HSS/HM

Artikelnummer: 7133
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpmachinesteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7133
EAN/GTIN 9003170071338
Nummer fabrikant 7133
L-nummer L50140 2808

Omschrijving

Omschrijving:

Dit product is speciaal ontworpen voor het slijpen van houtsnijgereedschappen. Door de korrelgrootte en het aangepaste bindingssysteem kunt u uitzonderlijk koel slijpen. Het fijne oppervlak versterkt het snijvermogen en verlengt de levensduur van de snijgereedschappen. Zorg ervoor dat u op de draairichting van de schijf let. De scherpsteen moet altijd van de snijrand weg bewegen. Daarenboven moet de diameter van de schijfflens ten minste twee derde van de schijfdiameter zijn.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : C 800 - BE11
  • Afmeting (D x T x H): 125 x 25 x 20 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 25 mm
  • Boring: 20 mm
  • Korrelgrootte: 800
  • Vs /max: 20 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Hardmetaal, Roestvrij staal, HSS
  • Gereedschap voor: Slijpmolens

Voordeel:

  • Koel slijpen
  • Lange levensduur
  • Uitstekende afwerking van het werkstukoppervlak

Toepassing:

  • Met name geschikt voor het verwijderen van snijmessen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen