Bokwiel

Artikelnummer: 71323
op aanvraag
Onbekend
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
Toepassingsgebied Transportwagen
Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 71323
EAN/GTIN 4017976713236
Nummer fabrikant 71323
L-nummer L90080 437

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen van elastisch rubber, aluminium velg, naaf met kogellager. Lichte, elastische loop, lange levensduur.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 350
Wielmaat (mm): 160 x 50
Wielen: Polyurethaan
Bouwhoogte (mm): 196
Opschroefplaat (mm): 135 x 110
Gat afstand (mm): 105 x 75/80
Schroefgat-Ø (mm): 11