Halfronde tang, recht, verchroomd, met beklede grepen 125 mm

Artikelnummer: 713100 125
op aanvraag
Op voorraad
237 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 125 mm
    Beklengte 27 mm
    Bekvorm ovaal-spits, recht
    Norm DIN ISO 5745
    Bekeigenschap Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
    Uitvoering bekken aan de binnenzijde geruwd
    Greep bekleed met kunststof
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Oppervlak verchroomd
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 713100 125
    EAN/GTIN 4003773043065
    Nummer fabrikant 25 03 125

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.
    Tang verchroomd. Torsietolerante, elastische precisiepunten.
    grepen met kunststof bekleed.

    Norm:

    DIN ISO 5745

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.