Bokwiel

Artikelnummer: 71272
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied Transportwagen
Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 71272
EAN/GTIN 4017976712727
Nummer fabrikant 71272
L-nummer L90080 1184

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen van elastisch streeploos rubber, aluminium velg, naaf met kogellager. Lichte, elastische loop, lange levensduur.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
Wielmaat (mm): 125 x 40
Wielen: Elastic-massief rubber, streeploos
Bouwhoogte (mm): 165
Opschroefplaat (mm): 105 x 80
Gat afstand (mm): 80/76 x 60
Schroefgat-Ø (mm): 9