Zwenkwiel met rem

Artikelnummer: 71263
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied Transportwagen
Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 71263
EAN/GTIN 4017976712635
Nummer fabrikant 71263
L-nummer L90080 1206

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen van elastisch streeploos rubber, aluminium velg, naaf met kogellager. Lichte, elastische loop, lange levensduur.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
Wielmaat (mm): 160 x 50
Wielen: Elastic-massief rubber, streeploos
Bouwhoogte (mm): 196
Opschroefplaat (mm): 135 x 110
Gat afstand (mm): 105 x 75/80
Schroefgat-Ø (mm): 11