{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Oppervlak | gezwart; Kop gepolijst | |
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | |
met snijkant | nee | |
volledig geïsoleerd | nee | |
Bekvorm | ovaal-spits; recht | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Materiaal | Chroom-vanadium-elektrostaal; matrijsgesmeed; oliegehard | |
Greep | bekleed met kunststof | |
vonkvrij | nee | |
Beklengte | 54 mm | |
totale lengte | 160 mm | |
Producttype | Halfronde tang |
Artikelnummer | 712250 160 | |
EAN/GTIN | 4003773043454 | |
Nummer fabrikant | 29 21 160 |