Slijper met hoek van batterij Ø 115 mm, CCG 18-115 BLPD Select

Artikelnummer: 71200362000
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Serie X-LOCK-systeem
Accutype Lithium-ion
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 71200362000
EAN/GTIN 4014586888514
Nummer fabrikant 71200362000
L-nummer L00030 593

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slijper met batterijhoek Ø 115 mm
  • CCG 18-115 BLPD Select
  • stofbestendige en krachtige slijpmachine met hoekverdraaiing en dodemansschakelaar, voor effectief snijden, slijpen en ontbramen in assemblagetoepassingen

Kenmerk:

  • Accu-spanning 18 V
  • Accu-compatibiliteit Li-Ion / HighPower Li-Ion**
  • Accu-interface MultiVolt
  • Motor borstelloos
  • Stationair toerental 2 500 - 8 500 1/min
  • Schuurschijf Ø 115 mm
  • Elast. Slijpschijf Ø 115 mm
  • Flens M 14
  • Gewicht zonder batterij 1,95 kg

Voordeel:

  • Gegarandeerd maximale levensduur met de volgende generatie borstelloze FEIN PowerDrive motoren. Volledig gesloten motorbehuizing beschermt de motor tegen agressieve keramische en minerale stofdeeltjes
  • Ideaal voor elke toepassing. Optimale toerentallen, afgestemd op vele schuurmiddelen en materialen dankzij traploze, elektronische voorinstelling van het toerental
  • Krachtig. 30% hoger rendement dan vergelijkbare universele motoren bij een opgenomen vermogen van 1.100 watt
  • Onderhoudsvrije motor met innovatieve koelribben voor optimale warmteafvoer inclusief temperatuurbewaking
  • Maximale werkvoortgang met FEIN HighPower Li-ion-accu's. Hoge-stroomcellen met een permanent hoge stroomafgifte en 75% hogere stroomsterkte dan Li-Ion-accu's
  • Soepele en trillingsarme werking dankzij de onafhankelijk van de behuizing gemonteerde motor en vier extra trillingsdempers
  • Uitgebreide bescherming van de gebruiker dankzij softstart, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem. Veilige grip voor alle toepassingen dankzij het slipvrije greepbereik
  • Moeiteloos werken dankzij slanke greep, compacte constructie en gering gewicht met goede balans
  • Stofbeschermde, gescheiden motorelektronica in het greepbereik
  • Flexibiliteit door de FEIN MultiVolt interface. Machine kan met alle FEIN Li-Ion accu's (12 tot 18 volt) worden gebruikt
  • korte insteltijden door gereedschapsloos verstelbare beschermkap en snelspanmoer
  • helder werkgebied door geïntegreerde LED-verlichting
  • stapelbare gereedschapskoffer van robuuste kunststof en plaats voor schuurmateriaal en toebehoren
  • ** Hoogste vermogen met FEIN HighPower Li-Ion accu

Levering:

  • 1 beschermkap
  • 1 snelspanmoer zonder gereedschap
  • 1 anti-vibratiehandvat
  • 1 steeksleutel
  • 1 kunststof gereedschapskoffer

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen