MARTOR FIBERGLAS MESJE 712 , 80 in magazijn

Artikelnummer: 712.59
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 712.59
EAN/GTIN 4002632910029
Nummer fabrikant 712.59

Omschrijving

Omschrijving:

De glasvezel bladen NR. 712 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 38 mm lang, 8 mm breed en 0,30 mm dik.

De glasvezel bladen NR. 712 is verkrijgbaar onder bestelnummer 712,59 in het tijdschrift voor 80 stuks. beschikbaar.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    kenmerken 2-voudig

    blad:
    1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Industrieel blad, rechthoek
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 2 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen