Langbektang, ovaal-spits, verchroomd, met beklede grepen 140 mm

Artikelnummer: 711600 140
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 140 mm
Beklengte 42 mm
Bekvorm ovaal-spits
Norm DIN ISO 5745
Uitvoering bekken aan de binnenzijde geruwd
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal tang Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak tang verchroomd
Producttype Platbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 711600 140
EAN/GTIN 4003773001980
Nummer fabrikant 30 25 140

Omschrijving

Uitvoering:

met lange, slanke bekken en ingelegd scharnier.
Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.