Zwenkwiel

Artikelnummer: 71104
op aanvraag
Onbekend
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
Toepassingsgebied Transportwagen
Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 71104
EAN/GTIN 4017976711041
Nummer fabrikant 71104
L-nummer L90080 284

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen van grijs massief streeploos rubber, kunststof velg, naaf met rollager.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 205
Wielmaat (mm): 200 x 50
Wielen: Massief rubber streeploos
Bouwhoogte (mm): 237
Opschroefplaat (mm): 135 x 110
Gat afstand (mm): 105 x 75/80
Schroefgat-Ø (mm): 11