Zwenkwiel

Artikelnummer: 71103
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied Transportwagen
Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 71103
EAN/GTIN 4017976711034
Nummer fabrikant 71103
L-nummer L90080 992

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen van grijs massief streeploos rubber, kunststof velg, naaf met rollager.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 135
Wielmaat (mm): 160 x 40
Wielen: Massief rubber streeploos
Bouwhoogte (mm): 196
Opschroefplaat (mm): 135 x 110
Gat afstand (mm): 105 x 75/80
Schroefgat-Ø (mm): 11