Alternatief product:

Rondb.tang verchroomd m.greephoezen 140 mm

Artikelnummer: 710801 140
Nieuw product.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 140 mm
    Beklengte 28 mm
    Bekvorm rond
    Norm DIN ISO 5745
    Uitvoering bekken binnenzijde glad
    Greep Meercomponenten-bekleding
    Materiaal Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
    Oppervlak tang verchroomd
    Producttype Rondbuigtang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 710801 140
    EAN/GTIN 4003773042891
    Nummer fabrikant 22 05 140

    Omschrijving

    Uitvoering:

    met korte, sterke bekken (rond). Bekken aan de binnenzijde glad.
    Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding en KNIPEXtend-aansluiting.
    KNIPEXtend wordt gebruikt om uitbreidingen aan te sluiten, zoals ColorCode Clips (CCC's) voor de individualisering of Tethered Tool Clips (TTC's) voor het bevestigen van een TetheredTools-valbeveiliging.

    Norm:

    DIN ISO 5745

    Materiaal:

    Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

    Tip:

    Het voorgaande model nr. 710800 kan nog steeds besteld worden tot de KNIPEXent-modellen beschikbaar zijn.