Rondbuigtang, verchroomd, met beklede grepen 160 mm

Artikelnummer: 710800 160
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Beklengte 30 mm
Bekvorm rond
Norm DIN ISO 5745
Uitvoering bekken binnenzijde glad
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak tang verchroomd
Producttype Rondbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 710800 160
EAN/GTIN 4003773042907
Nummer fabrikant 22 05 160

Omschrijving

Uitvoering:

met korte, sterke bekken (rond). Bekken aan de binnenzijde glad.
Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.