{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Beklengte | 30 mm | |
Bekvorm | rond | |
Norm | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Uitvoering bekken | binnenzijde glad | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard | |
Oppervlak tang | verchroomd | |
Producttype | Rondbuigtang |
Artikelnummer | 710700 160 | |
EAN/GTIN | 4003773033790 | |
Nummer fabrikant | 22 06 160 |