Schroevendraaier voor maten M12-M16 1 / 2-9 / 16 ″ mm

Artikelnummer: 71050004
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 71050004
EAN/GTIN 4018754286645
Nummer fabrikant 71050004
L-nummer L60010 6320
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verwijdergereedschap voor het verwijderen van beschadigde schroeven of draadbouten
  • Met zeskantaandrijving
  • Met centerpons en dubbele snijkant
  • Geschikt voor rechter- en linkerschroefdraad

Kenmerk:

  • voor schroeven: 1/2-9/16″ M12-M16 mm
  • geschikte spiraalboor: 9,5 mm 3/8″
  • Externe zeskant [inch): 5/8
  • Externe zeskantaandrijving: 15,9
  • Gr.: 4
  • Lengte [mm): 90 mm
  • Gewicht: 60 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen