Schroevendraaier voor maat M10-M12 7 / 16-1 / 2 ″ mm

Artikelnummer: 71050003
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 71050003
EAN/GTIN 4018754286638
Nummer fabrikant 71050003
L-nummer L60010 6319

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verwijdergereedschap voor het verwijderen van beschadigde schroeven of draadbouten
  • Met zeskantaandrijving
  • Met centerpons en dubbele snijkant
  • Geschikt voor rechter- en linkerschroefdraad

Kenmerk:

  • geschikte spiraalboor: 6,4 mm 1/4″
  • voor schroeven: 7/16-1/2″ M10-M12 mm
  • Externe zeskant [inch): 1/2
  • Externe zeskantaandrijving: 12,7
  • Gr.: 3
  • Lengte [mm): 75 mm
  • Gewicht: 30 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen