Trekker Span W.160mm x Klemmen B.130mm

Artikelnummer: 71035101
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 71035101
EAN/GTIN 4018754342051
Nummer fabrikant 71035101

Omschrijving

Omschrijving:

- Driearmig
- met zelfcentrerende afzuigarmen
- voor het afzuigen van tandwielen, kogellagers, riemschijven en soortgelijke onderdelen van een as
- voor het afzuigen van kogellagers, kogellagerbuitenringen en -bussen uit boringen
- gebruik van trekhaken aan beide zijden
- vernitelde spindel, geen olie nodig, onderhoudsvrij
- gegalvaniseerd

Kenmerk:

  • Zeskant externe aandrijving (mm): 19 mm
  • Dikte uiteinde haakvoet mm (A): 3 mm
  • Breedte haakvoet mm (b): 24 mm
  • Diepte van haakvoet mm (c): 12 mm
  • Gr.: 1
  • Aantal haken: 3
  • max. belasting: 7,5 t
  • Klemdiepte (u) mm: 130 mm
  • Maat schroefdraad spil: M18 x 1,5 x 170
  • spanwijdte mm (b): 160 mm
  • Gewicht (g): 2600 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen