Trekker Span W.160mm x Klemmen B.130mm

Artikelnummer: 71025101
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
Artikelnummer 71025101
EAN/GTIN 4018754342037
Nummer fabrikant 71025101

Omschrijving

Omschrijving:

- twee-armig
- met zelfcentrerende trekarmen
- voor het trekken van tandwielen, kogellagers, riemschijven en soortgelijke onderdelen van een as
- voor het trekken van kogellagers, kogellagerbuitenringen en bussen uit boringen
- gebruik van de trekhaken aan beide zijden: smal haakuiteinde (20 mm) voor krappe inbouwruimtes, breed haakuiteinde (24 mm) met gleuf (8 mm) voor het lostrekken van schijven of tandwielen met behulp van 8 mm schroeven
- vernitelde spindel, geen olie nodig, onderhoudsvrij
- gegalvaniseerd

Kenmerk:

  • Zeskant externe aandrijving (mm): 19 mm
  • Dikte uiteinde haakvoet mm (A): 3 mm
  • Breedte haakvoet mm (b): 24 mm
  • Diepte van haakvoet mm (c): 12 mm
  • Haakbreedte: 20/24 mm
  • Gr.: 1
  • Aantal haken: 2
  • max. belasting: 5 t
  • Klemdiepte (u) mm: 130 mm
  • Maat schroefdraad spil: M18 x 1,5 x 170
  • spanwijdte mm (b): 160 mm
  • Gewicht (g): 2000 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen