• In verband met Hemelvaart is ons magazijn op 29 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

3M™ Car Wrap Folie 2080-GP272, Gloss Midnight Blue, 1524 mm x 22,86 m, 60 in x 25 yd

Artikelnummer: 7100310807
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 2-3 weken
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100310807
Kopiëren
EAN/GTIN 04064035133023
Kopiëren
Nummer fabrikant 7100310807
Kopiëren
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Creëer een onderscheidend en aerodynamisch uiterlijk voor uw voertuigen met de 3M™ Car Wrap Folie 2080-serie. Onze 90 micron gekleurde gegoten folies zorgen voor een uniek uiterlijk en zijn eenvoudig te installeren. Ze zijn beter vervormbaar in rondingen en inkepingen dan de 3M™ Car Wrap Folie 1080-serie. De twee kleurenlagen zorgen voor kleurstabiliteit en duurzaamheid. De folie kan direct worden aangebracht, zonder dat een overlaminaat hoeft te worden geprint of aangebracht. Ze worden geleverd in rollen van 1,524 m breed en een grote verscheidenheid aan kleuren in glanzend, mat, metaal, satijn, parel en structuur. Op de Car Wrap glansfolies zit een goed vervormbare, dunne beschermende folielaag. Hierdoor voorkomt u krassen bij de montage, zelfs bij de meest complexe projecten en gebogen carrosseriepanelen. Na montage kan deze beschermende folielaag snel, eenvoudig en schoon worden verwijderd. Beschadigingen en krasjes op glanzende folies verminderen hierdoor aanzienlijk en zorgt voor een prachtig eindresultaat. Alle folies zijn voorzien van onze Comply™ en Controltac™ lijmlaag, waardoor de folie gemakkelijk is te verschuiven en te verplaatsen. De lijmlaag heeft onzichtbare luchtafvoerkanalen waardoor er vrijwel geen luchtbellen ontstaan. Ook bij de 2080-serie kunt u rekenen op de bekende 3M technische ondersteuning, training en certificeringsprogramma's om u en uw medewerkers te helpen bij het bijhouden van de nieuwste applicatietechnieken.

Voordeel:

  • De 3M™ Wrap Film Serie 2080 is speciaal ontwikkeld voor het personaliseren van auto's, van accenten tot volledige autowraps
  • Geoptimaliseerde lijm zorgt voor een uitzonderlijke installatie-ervaring*
  • De lijm is voorzien van vernieuwde 3M™ Comply™-technologie met onzichtbare luchtafvoerkanalen voor luchtbelvrij aanbrengen*
  • 3M™ Controltac™-technologie zorgt voor een verminderde aanvangshechting voor een betere mogelijkheid tot herpositionering*
  • Bijna 100 kleuren, patronen en texturen inclusief glans en hoogglans
  • Glans- en hoogglanskleuren zijn voorzien van een beschermende folielaag (Protective Film Layer) die oneffenheden en krassen vermindert
  • Rollen met een breedte van 1524 mm maken het mogelijk om bijna elk voertuigdeel naadloos te wrappen
  • Ondersteund door een uitgebreide garantie van 3M™**
  • Goedgekeurd voor gebruik met 3M™ Knifeless Tapes

Advies:

  • Voertuigwraps

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen