3M™ Hookit™ Clean Sanding steunschijf, 89925

Artikelnummer: 7100278691
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Artikelnummer 7100278691
    EAN/GTIN 00638060899250
    Nummer fabrikant 7100278691
    L-nummer L51710 1779

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Brand: Xtract™
    Kleur: Color: Geel
    Type product: Steunschijf
    Maximum snelheid: 12000.0 rpm
    Diameter: 127.0 mm

    Omschrijving:

    3M Xtract™-steunschijven houden een 3M Xtract-schijf (afzonderlijk verkocht) vast voor toepassingen die vervormbaarheid en randflexibiliteit vereisen. Maakt deel uit van de 3M Xtract-serie en is ontwikkeld voor optimale stofverwijdering door een stofafzuiger, die het stof van het werkstuk kan zuigen om de levensduur van de schijf te verlengen en de productiviteit te verhogen. Hij heeft een taps toelopende rand, ideaal voor het schuren van overgangen of blending van een gelakt gebied zodat dit aansluit bij de rest van het werkstuk.

    Kenmerk:

    Het unieke multi-holepatroon van 3M Xtract™ zorgt voor een superieure stofafzuiging, om vollopen te voorkomen, de productiviteit te verhogen en een schonere werkomgeving te bieden
    Schuim met gemiddelde dichtheid biedt een lichte vervormbaarheid voor het schuren van oppervlakken
    De taps toelopende rand presteert goed wanneer flexibiliteit nodig is voor gladschuren van overgangen of blending van een gelakt gebied
    Externe schroefdraad die compatibel is met excentrische of vlakschuurmachines met vergelijkbare interne schroefdraad (1/4-20 voor 3 in ROS of 5/16-24 voor 5 en 6 inch ROS)
    Door het 3M™ Hookit™-bevestigingssysteem kunt u snel en eenvoudig schijven wisselen en de levensduur van de schijf optimaliseren

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen