Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, extra grof, 100 mm x 16 mm, 25/binnenverpakking, 100 stuks/doos

Artikelnummer: 7100275260
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Artikelnummer 7100275260
    EAN/GTIN 04064035040512
    Nummer fabrikant 7100275260

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Brand: Scotch-Brite™
    Kleur: Color: Grijs
    Industrieën: Metaalproductie // Autoschadeherstel // Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden // Autobranche // Voedsel en drank // Aeronautica // Spoor // Transport en zwaar materieel
    Maximum snelheid: 15000.0 rpm
    Diameter: 100.0 mm

    Omschrijving:

    Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijven zetten een nieuwe standaard op het gebied van surface conditioning. Deze opnieuw ontworpen multifunctionele schijven bevatten 3M Precision-Shaped Grain-technologie die is verwerkt in de non-woven webstructuur en ze voegen daarmee een nieuw niveau van productiviteit en levensduur van het schuurmateriaal toe aan het assortiment van Scotch-Brite™.

    Kenmerk:

    Nu met 3M™ Precision Shaped Grain-technologie voor betere prestaties.
    Ontworpen voor gebruiksgemak en consistente resultaten bij oppervlakfinishing
    De vervormbare schijf bewerkt oppervlakken zonder groeven, krassen of beschadigingen te maken op het basismateriaal
    Het vervormbare non-woven materiaal reinigt en finisht oppervlakken zonder groeven, krassen of beschadigingen te maken op het basismateriaal
    Geschikt voor aluminium en zachte metalen, koolstofstaal, roestvrij staal, composiet, kunststoffen en meer

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen