Uitvoering:
Brand: Xtract™
Kleur: Color: Zwart
Type product: Steunschijf
Maximum snelheid: 12000.0 rpm
Diameter: 127.0 mm
Omschrijving:
3M Xtract™-steunschijven houden een 3M Xtract-schijf (afzonderlijk verkocht) vast voor toepassingen die vervormbaarheid en randflexibiliteit vereisen. Maakt deel uit van de 3M Xtract-serie en is ontwikkeld voor optimale stofverwijdering door een stofafzuiger, die het stof van het werkstuk kan zuigen om de levensduur van de schijf te verlengen en de productiviteit te verhogen. Hij heeft een taps toelopende rand, ideaal voor het schuren van overgangen of blending van een gelakt gebied zodat dit aansluit bij de rest van het werkstuk.
Kenmerk:
Het unieke multi-holepatroon van 3M Xtract™ zorgt voor een superieure stofafzuiging, om vollopen te voorkomen, de productiviteit te verhogen en een schonere werkomgeving te bieden
Schuim met gemiddelde dichtheid biedt een lichte vervormbaarheid voor het schuren van oppervlakken
De taps toelopende rand presteert goed wanneer flexibiliteit nodig is voor gladschuren van overgangen of blending van een gelakt gebied
Externe schroefdraad die compatibel is met excentrische of vlakschuurmachines met vergelijkbare interne schroefdraad (1/4-20 voor 3 in ROS of 5/16-24 voor 5 en 6 inch ROS)
Door het 3M™ Hookit™-bevestigingssysteem kunt u snel en eenvoudig schijven wisselen en de levensduur van de schijf optimaliseren