3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker HF-302, medium, 10 stuks/doos

Artikelnummer: 7100265524
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Halfgelaatsmasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100265524
EAN/GTIN 04064035005511
Nummer fabrikant 7100265524

Omschrijving

Omschrijving:

Het 3M™ Herbruikbare halfgelaatsmasker, HF-302, is ontworpen voor gebruikerscomfort en gemak. De HF-302 is compatibel met 3M™ Filters met DIN-schroefdraad uit de DT-serie en biedt bescherming tegen diverse ademhalingsrisico's.

Kenmerk:

Hybride reflexafdichting vormt en buigt zich naar het gelaat van de gebruiker om het draagcomfort te vergroten
Afdichtingscontrolemechanisme - als deze knop tijdens het uitademen wordt ingedrukt, wordt het masker enigszins opgeblazen, wat duidt op een goede afdichting
Geïntegreerd spraakpaneel voor verbeterde spraakverstaanbaarheid tijdens het dragen van het masker
Neusklem zorgt voor verbeterde integratie met brillen
Comfortabel, duurzaam hoofdharnas met laag profiel en dikke elastische banden met eenvoudige sluiting aan de achterkant
Omlaag gericht uitademventiel om het beslaan van de bril te verminderen
Compatibel met de 3M™ Filters uit de DT-serie
Maat medium
Eerder Scott™ AVIVA 40 genoemd