3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachinesteunschijf, 130 mm (5 in), 34128

Artikelnummer: 7100265258
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100265258
EAN/GTIN 04064035015411
Nummer fabrikant 7100265258
L-nummer L51710 1704

Omschrijving

Uitvoering:

Brand: Perfect-It™
Kleur: Color: Zwart
Industrieën: Transport en vervoer // Lakvoorbereiding // AOEM // Vaartuigen // Autobranche // Industrie algemeen
Diameter: 130.0 mm

Omschrijving:

Behaal piekprestaties met de 3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachinesteunschijf voor uw 3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachine. Deze steunschijven zorgen ervoor dat 3M™ Perfect-It™ Excentrische compound- en polijstpads stevig aan de polijstmachine blijven zitten, waardoor uw productiviteit wordt gemaximaliseerd. Eenvoudige bevestiging met één schroef.

Kenmerk:

PIEKPRESTATIES: De 3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachinesteunschijf helpt compound- en polijstpads optimaal te presteren op de 3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachine.
EENVOUDIG AAN TE BRENGEN, STEVIGE BEVESTIGING: De 3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachinesteunschijf maakt gebruik van een 3M™ Hookit™-bevestiging om compound- en polijstpads snel te kunnen bevestigen – en stevig op hun plaats te houden.
SNEL MONTEREN: De 3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachinesteunschijf wordt met een enkele schroef en binnenzeskant sleutel aan de polijstmachine bevestigd.
EEN SYSTEEM ONTWIKKELD OM SAMEN TE WERKEN: Onderdeel van het gebruiksvriendelijke 3M™ Perfect-It™ Excentrische lakfinishsysteem, met pads, vloeistoffen en gereedschappen die zijn ontwikkeld voor een hoogwaardige finish.
TWEE MATEN: Deze stevige maar flexibele steunschijven zijn verkrijgbaar in 130 mm en 150 mm diameter.