Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, medium, TR, 101.6 mm, 25/binnenverpakking, 100 stuks/doos, dispenserverpakking

Artikelnummer: 7100264142
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100264142
EAN/GTIN 50638060892812
Nummer fabrikant 7100264142

Omschrijving

Uitvoering:

Brand: Scotch-Brite™
Kleur: Color: Rood
Industrieën: Metaalproductie // Autoschadeherstel // Aeronautica // Voedsel en drank // Autobranche // Transport en zwaar materieel // Spoor // Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
Maximum snelheid: 15000.0 rpm
Diameter: 101.6 mm

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijven zetten een nieuwe standaard op het gebied van surface conditioning. Deze opnieuw ontworpen multifunctionele schijven bevatten 3M Precision-Shaped Grain-technologie die is verwerkt in de non-woven webstructuur en ze voegen daarmee een nieuw niveau van productiviteit en levensduur van het schuurmateriaal toe aan het assortiment van Scotch-Brite™.

Kenmerk:

Nu met 3M™ Precision Shaped Grain-technologie voor betere prestaties.
Consistent en gebruiksvriendelijk, voor verbetering van oppervlakken zonder het werkstuk aanzienlijk te veranderen.
De vervormbare, non-woven schijf gecombineerd met de Roloc™ rug zorgt voor een agressieve snijwerking en beschikt over een handig en efficiënt bevestigingssysteem.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen