3M™ Vinyl Tape 471

Artikelnummer: 7100260569
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100260569
EAN/GTIN 04054596934290
Nummer fabrikant 7100260569
L-nummer L01310 1208

Omschrijving

Uitvoering:

Merk: 3M™
ETIM klasse 8.0: EC000128

Omschrijving:

3M™ Soft PVC Tape 471 wordt veel gebruikt voor het markeren van gevaarlijke zones en doorgangen, het afplakken tijdens schilderwerken, alsook voor verfmarkeringen, decoratieve afwerkingen en meer. Deze veelzijdige tape heeft een zachte PVC-rug met rubberharslijm. Het is bestand tegen krassen, schuren en verwering, waardoor het zeer duurzaam is.

Kenmerk:

Behoudt zijn hoge signaalkleur, zelfs bij slijtage en contact met talrijke oplosmiddelen// Hoge flexibiliteit en rekbaarheid, snelle en gemakkelijke toepassing op de meest uiteenlopende oppervlakken/// Hoge flexibiliteit en rekbaarheid, snelle en gemakkelijke toepassing op de meest uiteenlopende oppervlakken.
Dankzij unieke rekeigenschappen kan de tape zich aanpassen aan oneffen oppervlakken zonder af te pellen of in te krimpen// Bestand tegen vele oplosmiddelen// Bestand tegen vele oplosmiddelen
Ideaal voor gebruik op gebogen en 3-dimensionaal gevormde oppervlakken// Verkrijgbaar in diverse kleuren (geel, wit, rood, zwart, groen, oranje en blauw)// Verkrijgbaar in diverse kleuren (geel, wit, rood, zwart, groen, oranje en blauw).
Gemakkelijk aan te brengen, uitstekende hechting op vele ondergronden// Goede applicatie met watergedragen en solventgedragen coatingsystemen// Goede applicatie met watergedragen en solventgedragen coatingsystemen
Goede hechting, zelfs op geverfde oppervlakken, glas en rubber// Verwijdert in één keer van vele oppervlakken zonder resten achter te laten, wat resulteert in lagere schoonmaak- en arbeidskosten.
Extra lichte maskering in nauwe hoeken// Extra lichte maskering in nauwe hoeken// Verkrijgbaar in diverse kleuren en breedtes met hoog signaal.
scherpe verfranden// scherpe verfranden

Tip:

Voor vloermarkeringen en veiligheidsmarkeringen
Markering van apparatuur of installaties ter waarschuwing
Voor kleurmarkering van pijpleidingen, gereedschappen, apparatuur, enz.
Om werkstukken, uitrusting of producten tegen slijtage te beschermen
Voor het verlijmen, omwikkelen of afdichten van vele gebogen of 3-dimensionaal gevormde oppervlakken