3M™ Waarschuwingsmarkeringtape 767, Rood/Wit, 50 mm x 33 m, 12 Rollen, Individueel en handig verpakt

Artikelnummer: 7100260284
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Vloermarkeringstape

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100260284
EAN/GTIN 04054596923966
Nummer fabrikant 7100260284
L-nummer L01310 1134

Omschrijving

Uitvoering:

Merk: 3M™
Kleur van het product: rood/wit
Totale lengte (metrisch): 33 m
Totale breedte (metrisch): 50 mm
ETIM klasse 8.0: EC000128

Omschrijving:

De 3M™ Hazard Marking Tape 767i is een rood-wit gestreepte tape voor het markeren van gevaarlijke gebieden en locaties voor materiaalopslag. Deze tape wordt gebruikt om gevaarlijke gebieden en uitstekende hoeken en randen te markeren, onder meer in fabrieken, magazijnen, enz.

Kenmerk:

Schuurbestendig// Ideaal voor veiligheidsmarkering op plaatsen met weinig verkeer.
Rekbaarheid// Rekbaarheid// Markering van apparatuur of installaties ter waarschuwing.
Kleurkwaliteit// Kleurkwaliteit// Snel aan te brengen en direct klaar voor gebruik
Bestand tegen oplosmiddelen// Past zich aan aan gebogen oppervlakken en vormt zich om hoeken
De kleur met hoog signaal valt gemakkelijk op in de productieomgeving// Anti-slip// Slipvast.
Ideaal voor markering in gebieden met lage belasting door industriële vrachtwagens// Ideaal voor markering in gebieden met lage belasting door industriële vrachtwagens

Tip:

Ideaal voor markering in gebieden met weinig verkeer
Voor vloermarkeringen en veiligheidsmarkeringen
Voor het markeren van gevaarlijke gebieden