3M™ Speedglas™ Lashelm G5-01, zonder lasfilter, 611100

Artikelnummer: 7100256562
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lasmasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100256562
EAN/GTIN 04054596920774
Nummer fabrikant 7100256562
L-nummer L01140 206

Omschrijving

Omschrijving:

Vervangende 3M™ Speedglas™ Heavy Duty Lashelm G5-01 zonder lasfilter, met hoofdband. Kan worden gebruikt om een bestaand 3M ademhalingssysteem te upgraden naar een G5-01 Lashelm.

Kenmerk:

Het grote (104x170 mm) heldere vizier is gebogen, met een uitstekende zicht naar boven, beneden en rondom.
Voor meer controle over uw comfort stelt het innovatieve G5-01 helmsysteem u in staat de luchtstroom op uw gezicht, vizier of ergens daartussenin te richten.
Stel uw helm opnieuw in met behulp van onze vele extra accessoires om de juiste bedekking voor uw hoofd, nek en schouders te hebben.
Het slanke profiel en ergonomische ontwerp maakt het nog lichter en gemakkelijker om in krappe ruimten te werken.
Kan worden gebruikt om een bestaand 3M ademhalingssysteem te upgraden naar een G5-01 Lashelm.
Kies een of meer van de vele verschillende accessoires voor de perfecte combinatie van hoofd-, nek- en schouderbescherming.