Uitvoering:
Brand: 3M™
Omschrijving:
De 3M™ Beschermende overall 4565 biedt het gewenste comfort en een sterke barrière tegen bepaalde chemische stoffen, vloeistofspatten en gevaarlijke deeltjes. De 3M Beschermende overall 4565 is niet-microporeus, om een op doorlating geteste chemische bescherming te bieden en is gecertificeerd volgens EN 14126 besmettelijke agentia.
Kenmerk:
Type 4/5/6 overall ontworpen voor zeer goede bescherming tegen gevaarlijke deeltjes en matige vloeistofspetters en nevel
Gemaakt van bicomponent non-woven, vrijwel niet pluizend PE-laminaat voor opmerkelijk draagcomfort
Driedelige capuchon, tweerichtingsrits en stormflap met afsluitbare tape, elastische rug en enkels om blootstelling van de huid te beperken
Gelaste naden in het hele pak voor betere afsluiting en sterkte, zodat het risico op scheuren en blootstelling wordt verminderd
Bescherming tegen EN 14126 Biologische stoffen
Antistatische coating EN 1149-5 vermindert statische ontlading en het risico op vonken
EN 1073-2 bescherming tegen radioactieve besmetting Til klasse 2