3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W, 34976, 80+, 34 mm x NH

Artikelnummer: 7100254713
  • Minimale bestelhoeveelheid 500 stuks
  • Stappen van de bestelling: 500 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Klitschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100254713
    EAN/GTIN 04054596912793
    Nummer fabrikant 7100254713

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Paars

    Omschrijving:

    In de 3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W komt stofafzuiging samen met een toonaangevende snijsnelheid. Deze premium schuurschijf heeft een uniek schuurkorrelpatroon op een gaasrug waarmee u nagenoeg stofvrij kunt schuren, dit dankzij de legendarische 3M™ Precision-Shaped Grain-technologie. U verwerkt meer onderdelen per schijf met minder stof in de omgeving, wat zorgt voor een hogere productiviteit zonder dat het gezondheidsrisico voor de werknemer toeneemt.

    Kenmerk:

    Premium rasterschuurschijf voor vrijwel stofvrij schuren
    3M™ precisiekorrels, gerangschikt in een uniek patroon, voor een ongeëvenaard verwijderingspercentage en een lange levensduur
    Maakt deel uit van de 3M Xtract™-serie, de ultieme stofverwijderaar met topprestaties
    Zorgt voor een schonere werkomgeving dan traditionele geperforeerde schijven
    Ideaal voor een breed scala aan materialen en toepassingen, waaronder verspaning en fijn verspanen
    Klittenband aan de achterkant om snel en gemakkelijk van schijf te wisselen
    Verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten van 80+ tot 320+