Uitvoering:
Brand: 3M™
Kleur: Color: Groen
Type product: Tape
Product vorm: Rol
lengte x breedte: 32.9 m x 101.6 mm
Omschrijving:
3M™ Duurzame vloermarkeringstape 971 bestaat uit een vinylrug met een rubberen lijm. De stevige, dikke vinylrug is bestand tegen slepende pallets en veel verkeer van vorkheftrucks. Deze tape is ontworpen voor langdurige vloermarkering, maar kan na een aantal jaren op de vloer nog steeds, in één stuk, schoon worden.
Kenmerk:
Heavy-duty vinylrug met een rubberen lijm, ontworpen voor gebieden met veel verkeer
Lager profiel voor meer flexibiliteit
Tape zonder liner voor het eenvoudiger aanbrengen met de 3M™ Lane Marking Applicator M-1, of met de hand.
Gemakkelijk te reinigen ruggen behouden levendige kleuren, zelfs bij zware slijtage van pallets of zwaar materieel zoals vorkheftrucks
Unieke lijm zorgt voor een sterke hechting en bevordert ondanks dat toch schone verwijdering zonder residu
Verkrijgbaar in verschillende breedtes tot 609,6 mm (24 inch)
Ideaal voor 5S gestroomlijnde productie-initiatieven
Tip:
Vloer- en veiligheidsmarkering
Markeren van rijstroken en veiligheidszones
Afplakken, omwikkelen of afsluiten van allerlei gebogen of convexe oppervlakken
Afplakken, omwikkelen of afsluiten van allerlei gebogen of convexe oppervlakken