3M™ Blue Netstroken op rol, 115 mm x 10 m, grofte 240, 36475

Artikelnummer: 7100252504
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Klitschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100252504
    EAN/GTIN 04054596903135
    Nummer fabrikant 7100252504

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Blauw
    Totale lengte: 10 m
    Totale breedte: 115 mm

    Omschrijving:

    3M™ Blue Netstroken op rol zijn opgebouwd uit schuurkorrels van een speciaal samengesteld keramisch-mineraalmengsel die zorgen voor een hoge snijsnelheid en een lange gebruiksduur. Ze bieden ook een uitstekende stofverwijdering bij gebruik met een stofafzuigsysteem.

    Kenmerk:

    Schuurschijven die uitstekende prestaties leveren tegen een concurrerende prijs
    Gemaakt van een keramisch-mineraal mengsel dat een uitstekende verwijderingssnelheid en duurzaamheid biedt
    Uitgebalanceerd voor uitstekende schurende prestaties voor materiaalverwijdering, duurzaamheid en stofafzuiging
    Uitstekende stofafzuiging voor nieuwe of bestaande afzuigsystemen - een prestatie- en duurzaamheidsupgrade voor centrale afzuigsystemen, draagbare afzuigunits en schuurmachines met zelfafzuiging.
    Dankzij het 3M™ Hookit™-hulpstuk kan de schuurschijf snel en gemakkelijk worden verwisseld en dankzij het gat in het midden kan het schuurpapier gemakkelijk worden hergebruikt tot het einde van de gebruiksduur
    De rollen bevatten perforaties om de vereiste stukgrootte gemakkelijk te kunnen afscheuren. Zij laten u toe de strooklengte te kiezen die u voor uw project nodig hebt.
    Verkrijgbaar in korrelgroottes van 80 tot 320 in 2 breedtes - 70 mm (2,75 in) en 115 mm (4,5 in).
    In combinatie met een door 3M aanbevolen schuur- en stofafzuigsysteem ontstaat het ideale stofafzuigsysteem voor uw werkplaats.