3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W, 39080, 150+, 150 mm x NH

Artikelnummer: 7100251204
  • Minimale bestelhoeveelheid 300 stuks
  • Stappen van de bestelling: 300 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Klitschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100251204
    EAN/GTIN 04054596899711
    Nummer fabrikant 7100251204

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Paars

    Omschrijving:

    In de 3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W komt stofafzuiging samen met een toonaangevende snijsnelheid. Deze premium schuurschijf heeft een uniek schuurkorrelpatroon op een gaasrug waarmee u nagenoeg stofvrij kunt schuren, dit dankzij de legendarische 3M™ Precision-Shaped Grain-technologie. U verwerkt meer onderdelen per schijf met minder stof in de omgeving, wat zorgt voor een hogere productiviteit zonder dat het gezondheidsrisico voor de werknemer toeneemt.

    Kenmerk:

    Premium gaas-schijf zorgt voor nagenoeg stofvrij schuren
    De 3M™ Precision-Shaped Grain is gerangschikt in een uniek patroon, voor een toonaangevende snijsnelheid en een lange gebruiksduur
    Onderdeel van de 3M Xtract™-serie, voor ultieme stofverwijdering en prestaties
    Zorgt voor een schonere werkomgeving dan traditionele schijven met gatenconfiguraties
    Rug met klittenbandbevestiging voor een snelle, eenvoudige schijfwissel
    Ideaal voor een breed scala aan ondergronden en toepassingen, inclusief materiaalafname en fijne finish
    Verkrijgbaar in verschillende groftes, van 80+ tot 320+