3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W, 39083, 180+, 150 mm x NH

Artikelnummer: 7100251177
  • Minimale bestelhoeveelheid 300 stuks
  • Stappen van de bestelling: 300 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100251177
EAN/GTIN 04054596899872
Nummer fabrikant 7100251177

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Paars

Omschrijving:

In de 3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W komt stofafzuiging samen met een toonaangevende snijsnelheid. Deze premium schuurschijf heeft een uniek schuurkorrelpatroon op een gaasrug waarmee u nagenoeg stofvrij kunt schuren, dit dankzij de legendarische 3M™ Precision-Shaped Grain-technologie. U verwerkt meer onderdelen per schijf met minder stof in de omgeving, wat zorgt voor een hogere productiviteit zonder dat het gezondheidsrisico voor de werknemer toeneemt.

Kenmerk:

Premium gaas-schijf zorgt voor nagenoeg stofvrij schuren
De 3M™ Precision-Shaped Grain is gerangschikt in een uniek patroon, voor een toonaangevende snijsnelheid en een lange gebruiksduur
Onderdeel van de 3M Xtract™-serie, voor ultieme stofverwijdering en prestaties
Zorgt voor een schonere werkomgeving dan traditionele schijven met gatenconfiguraties
Rug met klittenbandbevestiging voor een snelle, eenvoudige schijfwissel
Ideaal voor een breed scala aan ondergronden en toepassingen, inclusief materiaalafname en fijne finish
Verkrijgbaar in verschillende groftes, van 80+ tot 320+