3M Xtract™ gaas-schuurschijf 310W, 75 mm, 240+, zonder gaten

Artikelnummer: 7100250476
  • Minimale bestelhoeveelheid 500 stuks
  • Stappen van de bestelling: 500 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Klitschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100250476
    EAN/GTIN 04054596897892
    Nummer fabrikant 7100250476

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Blauw

    Omschrijving:

    Vind de balans tussen stofafzuiging en schuurprestaties met de 3M Xtract™ Gaas-schijf 310W. Deze schuurschijf uit de Advanced-serie is voorzien van een gaasrug waarmee u nagenoeg stofvrij schuurt en de snel snijdende, duurzame 3M Precision-Shaped Grain-technologie. Met deze technologieën kunt u de productiviteit verhogen zonder dat de gezondheid van de werknemer in het gedrang komt.

    Kenmerk:

    Netschuurschijf uit de geavanceerde serie biedt vrijwel stofvrij schuren voor een aantrekkelijke prijs
    Voorzien van 3M™ precisiekorrels gemengd met een hoogwaardig aluminiumoxideslijpmiddel voor een snelle snede en een hoge duurzaamheid
    Maakt deel uit van de 3M Xtract™-serie, de ultieme stofverwijderaar met topprestaties
    Zorgt voor een schonere werkomgeving dan traditionele geperforeerde schijven
    Ideaal voor een breed scala aan materialen en toepassingen, waaronder verspaning en fijn verspanen
    Klittenband aan de achterkant om snel en gemakkelijk van schijf te wisselen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen