3M™ Cubitron™ II Netstroken op rol, 80 mm x 10 m, grofte 80+, 34550

Artikelnummer: 7100249807
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Klitschuurpapier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100249807
EAN/GTIN 04054596894259
Nummer fabrikant 7100249807
L-nummer L51710 1636

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Paars
Totale lengte: 10 m
Totale breedte: 80 mm

Omschrijving:

3M™ Cubitron™ II Netstroken op rol vormen een serie snel snijdende en duurzame netstroken op rol die de uitzonderlijke snijsnelheid en langere levensduur van een Cubitron™ II schuurmiddel. Ze zijn ontwikkeld om stofafzuigers optimaal te laten presteren, zodat er vrijwel geen stof achterblijft op het werkoppervlak of in de omgeving. Gecombineerd met een door 3M aanbevolen schuur- en stofafzuigsysteem is dit de ideale oplossing voor het afzuigen van stof in uw werkplaats.

Kenmerk:

Snel verwijderbare, duurzame roosterschuurstrips zijn gemaakt met gepatenteerde 3M™ Cubitron™ II precisiekorrels.
Ze helpen stofafzuigers optimaal te presteren - of het nu gaat om een schuurmachine met zelfafzuiging, een centraal afzuigsysteem of een draagbare afzuiginstallatie.
De gepatenteerde driehoekige minerale korrels op de strips snijden door de substraten in plaats van te gutsen of te ″ploegen″ zoals conventionele schuurkorrels, waardoor de strip koeler loopt, sneller slijt en langer meegaat
Verkrijgbaar in korrels van 80+ tot 320+ in drie maten, waardoor ze compatibel zijn met een breed scala aan blokken en rechte schuurmachines
De 3M™ Hookit™ klittenbandsluiting maakt het gemakkelijk om een nieuwe strip te bevestigen of een eerder gebruikte strip op te bergen
De rollen zijn voorzien van perforaties om het afsnijden van de gewenste stukgrootte te vergemakkelijken. Zij laten u toe de strooklengte te kiezen die u voor uw project nodig hebt.
In combinatie met een door 3M aanbevolen schuur- en stofafzuigsysteem ontstaat het ideale stofafzuigsysteem voor uw werkplaats.