3M™ Ethyleenoxidemonitor 3551+, 5 stuks/doos

Artikelnummer: 7100249356
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100249356
EAN/GTIN 50638060432414
Nummer fabrikant 7100249356
L-nummer L01110 782

Omschrijving

Uitvoering:

Merk: 3M™
ETIM klasse 8.0: EC002455

Omschrijving:

3M™ Ethyleenoxidemonitor 3551+ is een kosteneffectieve en handige manier om persoonlijke luchtmonsters uit te voeren voor ethyleenoxide. Het is gemakkelijk te gebruiken - klem het aan de revers, kraag of zak van uw overhemd zonder uw werk te belemmeren. Geen batterijen, slangetjes of pompen of nodig om met de monitor uw lucht te testen.

Kenmerk:

State of the art monitorontwerp
Eenvoudig, kosteneffectief en gebruiksvriendelijk
Een geschikte methode voor de bemonstering en analyse van ethyleenoxide in de lucht
Gebruiksgemak. Eenvoudig te bevestigen aan revers, kraag of zak
Onopvallend. Monitoren zijn klein en licht en staan de activiteiten van de werknemers niet in de weg.
Documentatie voor industriële hygiënisten en onderhoudslaboratoria beschikbaar op aanvraag
Analyse niet inbegrepen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen