3M™ Extra Sterke Vloermarkeringstape 971L, WIT, 609,6 mm x 33 m, 0,425 mm

Artikelnummer: 7100248651
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100248651
EAN/GTIN 00638060410325
Nummer fabrikant 7100248651

Omschrijving

Uitvoering:

Brand: 3M™
Kleur: Color: Wit
Type product: Tape
Product vorm: Rol
lengte x breedte: 32.9 m x 609.6 mm

Omschrijving:

De 3M™ Extra Sterke Vloermarkeringstape 971L bestaat uit een vinyl rug met een rubberen kleeflaag en een papieren achterkant. De sterke, dikke vinylrug is bestand tegen het schuren van pallets en zwaar vorkheftruckverkeer. Deze tape is ontworpen voor langdurige vloermarkering, maar kan toch schoon en heel worden verwijderd.

Kenmerk:

Duurzame vinylrug met een rubberen kleeflaag, ontworpen voor gebieden met veel verkeer
Backing behoudt zijn levendige kleuren, zelfs bij blootstelling aan zware slijtage van pallets of zwaar materieel zoals vorkheftrucks
Unieke lijm zorgt voor een sterke hechting en bevordert toch schone verwijdering uit één stuk