3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 203 mm, 180+, multihole

Artikelnummer: 7100248337
  • Minimale bestelhoeveelheid 250 stuks
  • Stappen van de bestelling: 250 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100248337
EAN/GTIN 50638060885906
Nummer fabrikant 7100248337

Omschrijving

Omschrijving:

De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 775L snijdt tot twee keer sneller en gaat tot zes keer langer mee dan conventionele schuurmaterialen. Onze filmschijven zijn ideaal voor allerlei toepassingen die voornamelijk gericht zijn op materiaalafname, en kunnen effectief worden gebruikt op een breed scala ondergronden.

Kenmerk:

De 3M Precision Shaped Grain slijpt tot twee keer sneller en gaat tot zes keer langer mee dan andere schuurmaterialen.
Ideaal voor tal van toepassingen primair gericht op materiaalafname
Klittenbandbevestiging om snel en eenvoudig schijven te verwisselen
Multihole patroon voert stof sneller af dan producten met vijf of zes gaten
Filmrug biedt grotere scheurbestendigheid en randbehoud

Tip:

Ideaal voor allerlei toepassingen die gericht zijn op materiaalafname, en effectief bij gebruik op een breed scala ondergronden, zoals metalen, composietmaterialen, gelcoat en zacht hout

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen