3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape B1020, Wit, 1371 mm x 33 m, 0.51 mm

Artikelnummer: 7100247250
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100247250
EAN/GTIN 50638060409034
Nummer fabrikant 7100247250

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape B1020 is ontwikkeld voor het monteren van flexodrukplaten op cilinders of sleeves, met name voor de prijstechnische uitdagingen van kleine oplagen en frequente wisselingen. Deze witte schuimtape met plakkende rug voor plaatmontage biedt een hoogwaardige standaard combinatiedruk.

Kenmerk:

0,51 mm dubbel gecoate witte schuimtape met standaard dichtheid
Ontwikkeld voor de basisbehoeften voor het drukken van kleine oplagen en voor frequente wisselingen
Ideaal voor het drukken van combinaties van volvlak en halftoonpunten
Hecht de fotopolymeer flexoplaat stevig aan de druksleeve of stalen cilinder om te voorkomen dat de plaatrand tijdens het drukken loslaat
Dankzij de luchtafvoerfunctie kan de lucht tussen de tape en de plaat ontsnappen
De witte kleur van het schuim geeft aan dat het schuim de standaarddichtheid heeft
Kanaaltjes in de lijm worden gemaakt door een gearceerd patroon op de verwijderbare liner
Flexibel ontwerp voor gebruik met dunwandige sleeves
Rollen van voordelig formaat

Tip:

Fotopolymeerplaten monteren op flexodrukcilinders en -sleeves
Prijskritische toepassingen zoals kleine oplagen en frequente wisselingen
3M tapes met plakkende rug zijn ontworpen voor breedformaatpersen voor het bedrukken van folie of papier voor de flexibele verpakkingsindustrie
3M plakbands voor gebruik op breedwebprinters voor printen op film of papier voor flexibele verpakkingen