3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 950U, 127 mm, 8+1 Festool HL, Die 500KE, 60+

Artikelnummer: 7100244497
  • Minimale bestelhoeveelheid 2500 stuks
  • Stappen van de bestelling: 250 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Klitschuurpapier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100244497
EAN/GTIN 56941726001799
Nummer fabrikant 7100244497

Omschrijving

Uitvoering:

Product Colour: Red

Omschrijving:

3M ™ Cubitron ™ II Hookit ™ Disc 950U is een schuurschijf die is ontworpen om hoge prestaties te leveren bij body-in-white toepassingen. Het wordt aangedreven door de snel snijdende, duurzame 3M Precision-Shaped Grain in een super-open-coat constructie die bestand is tegen vollopen. De E-gewicht papieren drager is speciaal ontworpen voor het schuren van metaal.

Kenmerk:

Ideaal voor het voorbereiden en repareren van vlakke oppervlakken, inclusief body-in-white-toepassingen
Super-open-coat constructie voor minder vollopen waardoor metaal- en verfdeeltjes kunnen ontsnappen
3M ™ Precision-Shaped Grain levert een consistente, hoge snijsnelheid en een lange levensduur
Hookit ™ klithechting zorgt voor snelle en gemakkelijke schijfwissels
E-gewicht papieren drager is speciaal ontworpen voor het schuren van metaal