Omschrijving:
De 3M™ GoggleGear™-ruimzichtbrillen 6000 Serie hebben groot profiel met indirecte ventilatie voor luchtcirculatie en een Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating.
Kenmerk:
Veiligheidsbril met groot profiel van het assortiment 3M™ GoggleGear™, met voldoende ruimte om over de meeste brillen op sterkte te passen; indirecte luchtstroom helpt beslaan te voorkomen
Hoogwaardige bolvormig gebogen lensontwerp voor optimaal horizontaal en verticaal gezichtsveld
De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens - en krasbestendige eigenschappen
Scharnierpunt met ratelsluiting voor gemakkelijk individueel aanpassen
Eenvoudig aan te passen elastische hoofdband van textiel voor stabiliteit en comfort
Breed flexibel neusgedeelte dat goed past bij halfgelaatsmaskers
GG6001NSGAF-BLU met neopreen hoofdband kan tot 40 keer op 121°C in de autoclaaf worden gesteriliseerd.
Bevat een opklapbare versie met een grijze IR 5-filterlens. Veel gebruikt voor gaslassen en metaalsnijden
*Op basis van interne tests door 3M conform de EN168-testmethode, in vergelijking met traditionele condenswerende coatings
Tip:
Slachthuis, agrarische sector, assemblage, auto industrie, luchtvaart, chemische behandeling, beitelen, bouw, sloperij, boren, bedrijfsonderhoud, voedsel- en drankenindustrie, bosbouw, algemene productie, slijpen, vliegtuigreiniging, laboratoria, wetshandhaving, machinewerk, bewerking, metselwerk, metaalbewerking, mijnbouw, olie en gas, lakken, pandemieën, farmaceutische industrie, gieten, energieproductie, metaalindustrie, herstellen, klinken, wegenbouw, schuren, zagen, transport, uv-bescherming