3M™ SecureFit™ 100 Veiligheidsbril, blauw montuur, antikras/anticondens, grijze lenzen, SF102AF-BLU-EU, 20/doos

Artikelnummer: 7100244048
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100244048
EAN/GTIN 58887862398950
Nummer fabrikant 7100244048
L-nummer L01110 587

Omschrijving

Omschrijving:

De 3M™ SecureFit™ 100 Serie heeft een slanke, sportieve lensvorm in combinatie met een gepatenteerd ontwerp van de brilveer dat zichzelf aanpast aan verschillende hoofdmaten voor een stijlvolle en comfortabele pasvorm voor een langere periode.

Kenmerk:

Voordelige robuuste 3M™ SecureFit™ reeks veiligheidsbrillen
Het ontwerp op basis van de innovatieve SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technologie van 3M voorziet in ribben met sleuven die zorgen voor een comfortabele drukverspreiding. De brilveren buigen en passen zich automatisch aan de grootte van het hoofd van de drager aan
Slank, aansluitend ontwerp, ziet er ook goed uit op kleinere gezichten
Voordelig grootverpakking (5-pack) verkrijgbaar (alleen zwart montuur)
Het platte en flexibele ontwerp van de brilveren is goed te combineren met 3M™ Beschermende gehoorkappen
Een omhullend ontwerp verbetert de pasvorm en voorkomt wegslippen
Gemakkelijk te reinigen