3M™ SecureFit™ 500 Veiligheidsbril, zwart montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), lichtgrijze lenzen voor binnen/buiten, SF507SGAF-BLK-EU, 20/doos

Artikelnummer: 7100243995
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100243995
EAN/GTIN 58887862403555
Nummer fabrikant 7100243995

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen uit de 500 Serie hebben een gestileerde lensvorm met brilveren die zich voor een veilige en comfortabele pasvorm automatisch aanpassen.

Kenmerk:

Gestroomlijnde en compatibele 3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen met veren met ratelverstelling om de lens aan te passen aan gelaatstrekken en brilpositie, ontworpen om de positionering te helpen verbeteren bij gebruik met stofmaskers
Het ontwerp op basis van de innovatieve SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technologie van 3M voorziet in ribben met sleuven die zorgen voor een comfortabele drukverspreiding. De brilveren buigen en passen zich automatisch aan de grootte van het hoofd van de drager aan
De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)
Bescherming tegen UV tot 400 nm
Een omhullend ontwerp verbetert de pasvorm en voorkomt wegslippen
Platte en flexibele brilveren zijn gemakkelijk te combineren met gehoorkappen en bieden stevige zijbescherming
Gemakkelijk te reinigen
Foampakking verkrijgbaar om blootstelling van de ogen aan vuil te helpen beperken