3M™ Dubbelzijdige Tape GPT-020F, Transparant, 6 mm x 5000 m, 0.2 mm

Artikelnummer: 7100243948
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100243948
    EAN/GTIN 04054596872639
    Nummer fabrikant 7100243948

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Totale lengte: 5000 m
    Totale breedte: 6 mm

    Omschrijving:

    Ontwikkeld voor flexibiliteit: 3M™ Dubbelzijdige tape, 12 mm x 50 m GPT-020F is een transparante, gemodificeerde oplosmiddelvrije acrylaatlijm met een dikte van 200 micron en een witte bedrukte liner van PP-folie. 3M GPT-020F combineert een hoge afpel- en afschuifsterkte voor een sterke hechting op een grote verscheidenheid aan zowel ondergronden met een hoge oppervlakte-energie als sommige ondergronden met een lage oppervlakte-energie. Deze tape heeft een hoge initiële hechting en vochtbestendigheid en is gemakkelijk te verwerken dankzij de folieliner. Hoge hittebestendigheid tot 190 ˚C (kortstondig) en 90 ˚C (langdurig).

    Kenmerk:

    Veelzijdig en geschikt voor het lijmen van een breed scala aan oppervlakken met zowel hoge als lage oppervlakte-energie// Veelzijdig en geschikt voor het lijmen van een breed scala aan oppervlakken met zowel hoge als lage oppervlakte-energie.
    Hoge directe kleefkracht en vochtbestendigheid// Hoge directe kleefkracht en vochtbestendigheid.
    Folie beschermhoes zorgt voor eenvoudige behandeling en goede verwerkbaarheid// Folie beschermhoes zorgt voor eenvoudige behandeling en goede verwerkbaarheid
    Bestand tegen hoge temperaturen met volledige hechtsterkte tot: +190 °C (minuten) en tot +90 °C (dagen, weken)// Bestand tegen hoge temperaturen met volledige hechtsterkte tot: +190 °C (minuten) en tot +90 °C (dagen, weken)