3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982CX Pro, 115 mm x 22 mm, 36+, 83323

Artikelnummer: 7100242885
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Fiberschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100242885
    EAN/GTIN 50638060833235
    Nummer fabrikant 7100242885

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Doe meer met de 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982CX Pro. Deze fiberschijven met een vernieuwde nauwkeurig gevormde korrel van 3M brengen de legendarische snijwerking en gebruiksduur van 3M™ Cubitron™ II schuurmaterialen naar nieuwe hoogten. Verkrijgbaar in grofte 36+ voor toepassingen die middelhoge en hoge druk vereisen, zoals lasnaden slijpen, afschuinen en intensief afbramen.

    Kenmerk:

    De vernieuwde nauwkeurig gevormde korrel van 3M brengt de legendarische snelheid en levensduur naar nieuwe hoogten.
    De duurzaamste 3M fiberschijf helpt de productiviteit te verhogen en minimaliseert het aantal keren dat schijven gewisseld moeten worden in handmatige en geautomatiseerde toepassingen.
    De driehoekige keramische korrel slijt gelijkmatig en blijft koel en scherp gedurende de gehele levensduur van de schijf.
    Betere snijwerking met minder druk dan traditionele fiberschijven, waardoor het werk minder vermoeiend is voor de gebruiker.
    Aanbevolen voor koolstofstaal
    Verontreinigingsvrij conform INOX-norm voor roestvast staal

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen