Uitvoering:
Totale lengte: 200 m
Totale breedte: 70 mm
Omschrijving:
3M™ Scotchlite™ Reflecterend Materiaal 5545 met hoge reflectiviteit voor vlamvertragende hoge zichtbaarheidskleding die ademend moet zijn, zoals gebreide T-shirts, sweatshirts en andere bovenkleding die bestand moet zijn tegen industrieel witwassen.
Kenmerk:
Reflecterende transferfolie verbetert de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht
Kan worden gebruikt voor vlamvertragende beschermende kleding volgens EN 473
Zeer goed wasbaar in huishoudwasgoed op 60°C
Zeer goede wasbaarheid bij 75 °C desinfecterende industriële was met droging in trommeldroger bij 90 °C of in tunnel finisher bij maximaal 155 °C.
Zeer goed wasbaar bij 75 °C desinfecterende industriële was met droge reiniging bij 90 °C of in een tunnel finisher tot 155 °C
Gecertificeerd volgens OEKO-TEX Standaard 100
Ondersteunt comfort met een lichtgewicht, flexibel en ademend ontwerp