Scotch-Brite™ gegoten ontbraamwiel XR-WM, blauw, Ø 150 mm x 13 mm x 25.4 mm, HA 240

Artikelnummer: 7100242095
  • Minimale bestelhoeveelheid 28 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100242095
EAN/GTIN 00048011330723
Nummer fabrikant 7100242095

Omschrijving

Omschrijving:

Het 3M™ XR Gegoten wiel is een wiel van gegoten polyurethaan dat bestand is tegen het afbramen van randen. Het is verkrijgbaar in diverse groftes en afmetingen, voor uw unieke projectbehoeften. Onze wielen maken gebruik van een scherp snijdend aluminiumoxide mineraal, een hard, snel snijdend schuurmateriaal dat voor een fijne finish zorgt.

Kenmerk:

Het wiel van gegoten polyurethaan is duurzaam en sterk genoeg om bestand te zijn tegen het afbramen van randen
Kan gebruikt worden voor ferro- en non-ferrometalen
Verkrijgbaar in diverse groftes en afmetingen, voor al uw specifieke projectbehoeften
Aluminiumoxide snijdt scherp en laat een fijne finish achter
Geschikt voor uiteenlopende sectoren, toepassingen en werkstukken, van installatiematerialen tot medische instrumenten

Tip:

Suitable for a range of industries and workpieces, from plumbing fixtures to medical instruments
Use for heavy stock removal on ferrous and non-ferrous metals

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen